Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Glasfaserbandmaß - 10m, cm/-, Ergoline GR. I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4570168
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     320011010A
EAN/GTIN:
     4007368093756
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Rahmenserie ERGOLINE. Ergonomisch gestalteter Rahmen mit Weichgummi-Noppen am Griff. Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring. Kugelgelagert für optimalen Wickelkomfort. In sekundeschnelle von Rechts- auf Linkshänderausführung umgebaut. Rahmen der Serie ERGOLINE sind an Dauerhaftigkeit und Bedienkomfort nicht zu übertreffen. Bandausführung Kunststoff - glasfaserverstärkt ,Teilung gedruckt. Universel einsetzbar bei schwächerer Beanspruchung. Zugring aus bruchfestem Kunststoff.Maßanfang A, ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. EG - Klasse II
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,37 kg
Größe:
325x171x47 MM
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß kunststoff 10m, glasfaser bandmaß, rahmenbandmaß bmi, BMI, Bandmaß, Maßband, Messband, Metermaßband, Meßband, rahmenbandmaß, rahmenmaßband, bandmaß, maßband, stahlbandmaß, stahlmaßband, rahmenbandmass, rahmenmassband, bandmass, massband, stahlbandmass, stahlmassband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 51,36*
€ 60,06*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,43*
€ 60,19*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 720,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.