Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 18 V DVC350Z Makita #DVC350Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4437147
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVC350Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
DVC350Z Akku-Staubsauger 18 V (ohne Akku+Ladegerät)

2-stufige SaugkrafteinstellungIm Karton, ohne Akku/LadegerätNicht zum Absaugen von Feinstaub geeignetIdeal zum Fremdabsaugen von Akku-WerkzeugenAuch als Gebläse einsetzbar (Absaugdüse im Lieferumfang enthalten)Leicht transportabler Akku-Staubsauger mit 3 Liter großem Staubsack

Technische Details:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Breite: 285 mm
  • Höhe: 270 mm
  • Länge: 310 mm
  • Gewicht: 2,4 kg
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Schalldruckpegel : 84 dB(A)
  • Max. Luftvolumen: 3,4 m³/min
  • Saugkraft niedrig: 15 W
  • Saugkraft hoch: 50 W
  • Staubsackvolumen: 3 L

    Lieferumfang:

  • 1 Saugschlauch 28mm 2,5m
  • 1 Absaugdüse
  • 1 Staubsack kpl.

  • Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    JP
    Gewicht:
    3,31 KG
    Größe:
    310x280x280 MM
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    6
    € 6,90*
    ab € 175,11*
    € 211,59*
    € 4,90*
    ab € 188,97*
    € 230,70*
    Frei Haus
    ab € 178,65*
    € 230,70*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 198,79*
    € 240,09*
    Lager 2260
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 213,47*
    € 256,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 256,94*
    € 305,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 256,00*
    € 304,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 244,81*
    € 291,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 232,71*
    € 276,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 213,47*
    € 254,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Makita
    BL1850
    ab € 127,53*
    Zubehör
    Makita
    BL1840
    ab € 50,60*
    Zubehör
    Makita
    195584-2
    ab € 29,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.