Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Leicht-Meißelhammer HK1820 Makita #HK1820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4433971
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HK1820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
HK1820 Leicht-Meißelhammer für SDS-PLUS 550 W ,

Zum Abschlagen von Putz, Fliesen und MörtelrestenKunststoff ummanteltes Schlagwerkgehäuse dient als ZusatzgriffElektronisch regelbare SchlagzahlVibrationsdämpfung im Handgriff12-fache Meißelverstellung

Technische Details:

  • Leistungsaufnahme: 550 Watt
  • Leerlaufschlagzahl: 0-3.200 min-1
  • Breite: 102 mm
  • Hoehe: 203 mm
  • Laenge: 351 mm
  • Gewicht: 3,39 kg
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Vibration Meisseln mit Seitengriff: 10 m/s²
  • Schalldruckpegel : 83 dB(A)
  • Passend für: SDS-PLUS
  • Einzelschlagstärke: 3,1 Joule

    Lieferumfang:

  • 1 Flachmeissel SDS+ 20x250mm
  • 1 Spitzmeissel SDS+ 250mm
  • 1 Spatenmeissel gekröpft 55x250
  • 1 Transportkoffer
  • 1 Bohrer-Meisselfett 100ml
  • Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    JP
    Gewicht:
    6,177 KG
    Größe:
    351x102x203 MM
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 420,48*
    € 459,50*
    € 4,90*
    ab € 428,83*
    € 468,97*
    Frei Haus
    ab € 433,49*
    € 470,58*
    Frei Haus
    ab € 430,81*
    € 470,66*
    Lager 2260
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 463,79*
    € 498,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 498,49*
    € 593,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 484,60*
    € 576,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 474,71*
    € 564,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 468,64*
    € 557,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 463,79*
    € 551,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.