Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bürstenschleifer 100x120mm 9741J Makita #9741J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-4428390
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9741J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bürstenschleifer
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
9741J Bürstenschleifer

Leichter Bürstenwechsel Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung möglich Einstellbare Schleiftiefe Mit Motorbremse Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedenen Materialien

Technische Details:

  • Leistungsaufnahme: 860 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 3500 min-1
  • Absaugstutzen innen: 32 mm
  • Breite: 185 mm
  • Hoehe: 182 mm
  • Laenge: 310 mm
  • Gewicht: 4,2 kg
  • K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
  • Vibration Schleifen: 5,5 m/s²
  • Schalldruckpegel : 89 dB(A)

    Lieferumfang:

  • 1 MAKPAC Gr.3
  • Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    JP
    Gewicht:
    5,5 KG
    Größe:
    395x295x215 MM
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 459,00*
    € 495,89*
    € 4,90*
    ab € 487,86*
    € 524,51*
    8 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 492,06*
    € 526,62*
    Frei Haus
    ab € 505,53*
    € 538,99*
    Lager 2260
    unbekannt
    € 4,90*
    ab € 512,88*
    € 546,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2260
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 546,92*
    € 650,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 540,70*
    € 643,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 529,37*
    € 629,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 522,27*
    € 621,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 512,88*
    € 610,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2260
    Versand: Lager 2260
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 4,90*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.