Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Master Heizlüfter Elektro B 15 EPB 15,0 KW - 3 Heizstufen - 400 V # 4012013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master Heizlüfter Elektro B 15 EPB 15,0 KW - 3 Heizstufen - 400 V # 4012013
Master Heizlüfter Elektro B 15 EPB 15,0 KW - 3 Heizstufen - 400 V # 4012013
Master Logo
Artikel-Nr.:
     2260-2070627
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     4012013
EAN/GTIN:
     8053670891173
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Kondenstrockner Bautrockner

Elektrische MASTER B 15

Sehr gut zum Trocknen geeignet (besonders in Verbindung mit einem MASTER Luftentfeuchter).
  • Raumthermostat inklusive
  • Kein Sauerstoffverbrauch
  • Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
  • Winter-Sommer-Schalter (Ventilationsbetrieb)
  • Leiser Lauf
  • Automatisches Reset
  • Motor mit Wärmeschutz
  • Heizelemente aus Edelstahl
  • Überhitzungsthermostat
  • Regulierbare Wärme
  • Robuste und beständige Konstruktion aus Stahl

Technische Details:

  • Leistung:
    7,5 / 15,0 kW
    25.600 / 51.200 Btu/h
    6.450 / 12.900 Kcal/h
  • Luftdurchsatz:
    1.700 m3/h
  • Netzspannung:
    3N 400/50-60 V/Hz
  • Thermostatbedienung:
    Serienmässig
  • Anschlussstecker auf der Seite des Heizlüfters:
    32A / 5P
  • Energieverbrauch:
    22 A
  • Wärmebereich:
    5-35 °C
  • Schutzart:
    IP24
  • Schaltungsmöglichkeit 1:
    OFF
  • Schaltungsmöglichkeit 2:
    Ventilator
  • Schaltungsmöglichkeit 3:
    7,5 kW
  • Schaltungmöglich. 4:
    15,0 kW
  • Maße (l x b x h):
    370 x 480 x 530 mm
  • Netto / Bruttogewicht:
    15 / 15,9 kg
... > Katalog > Master > Master
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter 15kw, heizlüfter, elektroheizer 15 kw, Master, Remko, Lüfter, Heißlüfter, Heizung, Elektro, Elektroheizlüfter, MCS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 228,17*
€ 247,61*
Lager 2260
Frei Haus
ab € 273,84*
€ 299,22*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG