Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wellness Brauseschlauch 200cm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellness Brauseschlauch 200cm chrom
Wellness Brauseschlauch 200cm chrom
Artikel-Nr.:
     226-TEC330553
Hersteller:
     Conmetall
Herst.-Nr.:
     TEC330553
EAN/GTIN:
     4035300721191
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Wellness Brauseschlauch 200cm chrom
Weitere Suchbegriffe: Dusche, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,46*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellness Brause-Wandhalter chrom
Conmetall
TEC330534
€ 5,94*
Ähnlich
Wellness Brauseschlauch 50cm chrom
Conmetall
TEC330551
€ 2,97*
Ähnlich
Wellness Brauseschlauch 80cm chrom
Conmetall
TEC330552
€ 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG