Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kst. Klemmrosette 15mm Eiche (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst. Klemmrosette 15mm Eiche (2)
Kst. Klemmrosette 15mm Eiche (2)
Artikel-Nr.:
     226-T384103
Hersteller:
     Conmetall
Herst.-Nr.:
     T384103
EAN/GTIN:
     4035300614646
Suchbegriffe:
Click-one-two
Heizkörperrosette
Heizungsrohrabdeckung
Heizungsrosette
Kst. Klemmrosette 15mm Eiche (2)
Weitere Suchbegriffe: Heizung, Installation, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,87*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kst. Klemmrosette 15mm Ahorn (2)
Conmetall
T384105
€ 1,87*
Ähnlich
Kst. Klemmrosette 15mm Buche (2)
Conmetall
T384107
€ 1,87*
Ähnlich
Kst. Klemmrosette 18mm Ahorn (2)
Conmetall
T384106
€ 1,87*
Ähnlich
Kst. Klemmrosette 18mm Buche (2)
Conmetall
T384108
€ 1,87*
Ähnlich
Kst. Klemmrosette 18mm Eiche (2)
Conmetall
T384104
€ 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG