Produktinformationen von CONMETALL |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 226-SPK2922 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SPK2922 EAN: 4035300407361 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Kunststoff
- tiefhängend
- Start-/ Stopp- Spülung
- Spülmenge einstellbar 6 - 9 Liter
- Vollisolation
- Anschluss seitlich rechts, links oder Mitte hinten*
- verchromtes Eckventil 1/2 Zoll mit Schubrosette
- verchromtes Kupferrohr 10 mm Ø
- Lagerbock für Anschluss mittig
- mit Innengarnitur
- Spülrohrbogen 50 x 44 mm Ø, 200 x 210 mm lang
- Spülrohrverbinder
- kompl. Befestigungsmaterial
- einschl. Montageschablone
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mischbatterie, Sanitärarmatur, Brausebatterie, Einlochbatterie, Schwenkbatterie, Wandbatterie, Wandschwenkbatterie, Waschtischmischbatterie, Waschtischbatterie, Sicherheitsmischbatterie, Bidetbatterie |
|  |  |
|
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 28,90* | € 34,39 | Sonstiges | | | | € 28,90* | € 34,39 | Sonstiges | | | | € 24,89* | € 29,62 | Sonstiges | | | | € 31,11* | € 37,02 | Sonstiges | | | | € 20,86* | € 24,82 | Sonstiges | | | | € 20,86* | € 24,82 | Sonstiges | | | | € 19,86* | € 23,63 |
|  |  |
|
 |
|
|