Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stehpult auf Rollen, Ahorn/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Stehpult auf Rollen, Ahorn/weißaluminium
Artikel-Nr.:  225-ME01/283682
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  71
EAN:  k.A.
Stehpult auf Rollen: Beweglichkeit ist Trumpf: Dieser fahrbare Bürohelfer in ansprechendem Design unterstützt Ihre Arbeit auf Schritt und Tritt.
- Platte wahlweise in Lichtgrau, Buche- oder Ahorn-Dekor
- Stahlrohr-System mit C-Fuß-Ausleger und 4 feststellbaren Lenkrollen
- Platte: 28 mm stark, melaminharzbeschichtet
- Maße: B 600/805 x T 600 x H 1120 mm Beweglichkeit ist Trumpf: Dieser fahrbare Bürohelfer in ansprechendem Design unterstützt Ihre Arbeit auf Schritt und Tritt.
- Platte wahlweise Ahorn-Dekor
- Stahlrohr-System
- Platte: 28 mm stark, melaminharzbeschichtet
- Maße: B 600/805 x T 600 x H 1120 mm
... > EBK > Präsentation, Planung, Schulung > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Novatec, Stehtisch, Stehpulte, fahrbar, Pult, Arbeitspult, Tischpult
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
31 Tage
€ 3,95*
€ 402,85*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,85*
€ 479,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG