Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Küchenschrank, B1200 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Küchenschrank, B1200 mm, Buche-Dekor
Artikel-Nr.:  225-ME01/280673
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
TETRIS Schrank mit Kücheneinrichtung: Passend zu Ihrer TETRIS-Schrankwand finden Sie hier Schränke mit funktionalem Innenleben:
Schrank mit Bürokücheneinrichtung mit Spülbecken, Einbauleuchte, Schublade und Einlegeböden. Planen Sie in Ihre Schrankwand mit diesen funktionellen Schränken oder ergänzen Sie Ihre bestehende Schrankwand. Der 600 mm tiefe Küchenschrank kann mit mit den passenden Regalen unauffällig in die 413 mm tiefe Schrankwand (siehe Zubehör) integriert werden. Ergänzen Sie die Einrichtung nach Ihren jeweiligen Bedürfnissen mit Kühlschrank und/oder Geschirrspüler.
- Front und Korpus: melaminharzbeschichtete Feinspanplatten
- Front in Lichtgrau, Buche- oder Ahorn-Dekor
- Korpus: Lichtgrau
- Sockel aus Stahlblech in Weißaluminium
- Einheitliche Höhe: 2143 mm
- Anbauregale T 600/413 mm x B 400 mm

Lieferung frei Parterre!
Treppentransporte gegen Aufpreis möglich. Erforderliche Elektro- und Installationsarbeiten sind bauseits auszuführen. Passend zu Ihrer TETRIS-Schrankwand finden Sie hier Schränke mit funktionalem Innenleben:
Schrank mit Bürokücheneinrichtung mit Spülbecken, Einbauleuchte, Schublade und Einlegeböden. Planen Sie in Ihre Schrankwand mit diesen funktionellen Schränken oder ergänzen Sie Ihre bestehende Schrankwand. Das Küchenmodul hat eine Tiefe von 600 mm, mit den passenden Regalen kann es unauffällig in die Schrankwand integriert werden. Ergänzen Sie die Einrichtung nach Ihren jeweiligen Bedürfnissen mit Kühlschrank und/oder Geschirrspüler.
  • Einheitliche Höhe: 2143 mm
  • ... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-TETRIS
    Weitere Suchbegriffe: Küche, Kleinküche, Kücheneinrichtung, Schrank, Tetris
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 1.427,21*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.427,21*
    € 1.698,38
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG