Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenztisch Novatec, 2000x1000 mm, lichtgr./weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Konferenztisch Novatec, 2000x1000 mm, lichtgr./weißalu
Artikel-Nr.:  225-ME01/276290
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  71
EAN:  k.A.
NOVATEC Konferenztische: Passend zu unserem Schreibtischprogramm NOVATEC bieten wir Ihnen stimmige Konferenztische.
Die Seitenteile der Konferenztische sind als T-Fuß ausgebildet, die Platten ""schweben"" auf einer Mitteltraverse. Fußausleger, Seitenteile und Plattenträger sind genau wie bei den Schreibtischen nicht verschweißt, sondern über Schrauben miteinander verbunden. Gestelle aus 40 mm Rundrohr. Verbindungen erfolgen über bedienerfreundliche Steck- und Schraubverbindungen. Höhenverstellbar von 680-760 mm. Das Novatec Programm macht Ihnen das Auf- und Abbauen bei Umzügen ganz einfach, denn die Verbindung über ein metrisches Gewinde ermöglicht jederzeit einen schnellen und beschädigungsfreien Umbau.
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-NOVATEC
Weitere Suchbegriffe: Schäfer Gruppe, Seminartisch, Beistelltische, Konferenzmöbel, Tisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
31 Tage
€ 3,95*
€ 383,24*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG