Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtisch 45° rechts, B 2165, l`grau/weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Schreibtisch 45° rechts, B 2165, l`grau/weißaluminium
Artikel-Nr.:  225-ME01/274769
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  7164 274769M
EAN:  k.A.
Novatec Freiform-Schreibtische: Ergonomisch, hochwertig und kompakt: An den Schreibtischen sitzen Sie richtig!
Besondere Merkmale
- TÜV/GS-geprüft
- erfüllt EU-Richtlinien
- zeitloses Design - frei kombinierbare, attraktive Materialauswahl
- in Höhe und Neigung verstellbare Arbeitsflächen (opt.)
- einheitlicher Stahlrohr-Systemrahmen mit ""schwebenden"" Arbeitsplatten
- ein System für alle Hierarchieebenen
- 2-Komponenten-Bauweise ermöglicht die leichte Trenn- und Wiederverwertbarkeit der Werkstoffe
- ausgerichtet auf lange Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger Materialien bei höchster Ausführungsqualität
- Gestellkonstruktion für höchste Standfestigkeit
Ausführung
- stabile Stahlrohrsystemrahmen (ø 40 mm, 2 mm stark)
- Verbindungsteile aus Zinkdruckguss
- Tisch und Abdeckplatte mit Melaminharzbeschichtung
- Plattenoberfläche ist strukturiert, Vorder- und Hinterkante sowie Stirnseiten mit 3 mm Umleimer
- Tischplattenbreiten 1200-2000 mm mit jeweils 2 Kabeldurchführungen (seitlicher Abstand 180 mm)
- bei Breite 800 mm ist die Kabelführung mittig angebracht
- Plattenstärke: 28 mm
- Tischhöheneinstellung optional in 20 mm-Stufen von 680-760 mm/Grundeinstellung 720 mm, Tischplattenneigung um 7°
- Fußteile gibt es wahlweise lang o. kurz, bzw. rechts o. links, damit bei der Verkettung von Winkelkombinationen und Ansatztischen eine größere Beinfreiheit vorhanden ist
- alle Fußteile, Seitenteile sowie Plattenträger sind nicht verschweißt, sondern mittels Schraubverbindungen montiert
- alle Metallteile sind pulverbeschichtet
- Lieferung ohne Seitenwangenverblendung (bitte separat bestellen - siehe Zubehör)

mit Ansatz für Bei
... > EBK > Büroeinrichtung > Schreibtische
Weitere Suchbegriffe: Novatec, Schreibtisch, Schäfer Gruppe, Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Freiform-Schreibtisch, Schreibtische, Computer-Schreibtisch, Computer-Schreibtische, PC-Arbeitstisch, PC-Schreibtisch, PC-Tisch, Computerschreibtisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
31 Tage
€ 3,95*
€ 703,76*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,76*
€ 837,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG