Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schreibtisch elektr., B1200, lichtgrau/anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
von EBK
Artikel-Nr.:
225-ME01/270104
Hersteller:
Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:
7164 270104M
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bürotisch
Meisterschreibtisch
Novatec
Schreibtisch
NOVATEC Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung:
Neu: stufenlose elektrische Höheneinstellung. Auf Knopfdruck das richtige Maß!
Ob Sie sich einfach nur den besonders individuellen, ergonomischen Arbeitsplatz wünschen, Desk-Sharing betreiben oder im Stehen arbeiten: Mit einer Höheneinstellung von 720 bis 1020 mm und Elektroantrieb stellen Sie Ihre Arbeitsplatte ganz bequem auf die ideale Höhe ein.
- max. Belastbarkeit 140 kg
- max. Hub-Geschwindigkeit 43 mm/sec.
- Platte: Lichtgrau (RAL 7035), Buche-Dekor oder Ahorn-Dekor
- Gestellf: Weißaluminium (RAL 9006) oder Anthrazit-Effekt
- Maße: T 800 x H 720 bis 1020 mm (elektrisch verstellbar)
Made by SSI SCHÄFER
Neu: stufenlose elektrische Höheneinstellung. Auf Knopfdruck das richtige Maß!
Ob Sie sich einfach nur den besonders individuellen, ergonomischen Arbeitsplatz wünschen, Desk-Sharing betreiben oder im Stehen arbeiten: Mit einer Höheneinstellung von 720 bis 1020 mm und Elektroantrieb stellen Sie Ihre Arbeitsplatte ganz bequem auf die ideale Höhe ein.
- Plattenfarben: Lichtgrau (RAL 7035)
- Gestellfarben: Anthrazit-Effekt
- Maße: T 800 x H 720 bis 1020 mm (elektrisch verstellbar)
Made by SSI SCHÄFER
... >
EBK
>
Büromöbelprogramme
>
Büromöbel-NOVATEC
Weitere Suchbegriffe:
Schäfer Gruppe
,
Schülerschreibtisch
,
Wangenschreibtisch
,
Wangentisch
,
Winkelschreibtisch
,
Schreibtische
,
Tisch
,
PC-Arbeitstisch
,
PC-Schreibtisch
,
Höheneinstellung
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 31 Tage
Versand
Netto
EBK
31 Tage
€ 3,95*
€ 1.247,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,69*
€ 1.484,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von EBK
Versand
von EBK
Lieferzeit:
31 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von EBK
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG