Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenztisch, 1400x800, Ahorn/weißalu, Akzentf. enzianbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Konferenztisch, 1400x800, Ahorn/weißalu, Akzentf. enzianbl.
Artikel-Nr.:  225-ME01/253956
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Konferenztische: - einheitliche Höhe: 720 mm
- T-Fußgestell aus Oval-Stahlrohr, verschraubt
- vertikale Akzentleisten an den Fußgestellen in 4 verschiedenen Farben
- Abdeckplatten 28 mm stark, in Lichtgrau, Buche- oder Ahorn-Dekor, melaminharzbeschichtet, mit Kunststoff-Umleimer


Made by SSI Schäfer - einheitliche Höhe: 720 mm
- T-Fußgestell aus Oval-Stahlrohr, verschraubt
- vertikale Akzentleisten an den Fußgestellen
- Abdeckplatten 28 mm stark, in Ahorn-Dekor, melaminharzbeschichtet, mit Kunststoff-Umleimer


Made by SSI Schäfer
... > EBK > Büroeinrichtung > Tische
Weitere Suchbegriffe: Konferenztischsystem, Seminartisch, Tisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Kantinenmöbel, Pausentisch, Kantinentisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 235,33*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG