Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenztisch oval, 2000x1000, lichtgr./platingr., Akzentf. weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Konferenztisch oval, 2000x1000, lichtgr./platingr., Akzentf. weißalu
Artikel-Nr.:  225-ME01/251899
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Konferenztische, oval: - T-Fußgestell aus Oval-Stahlrohr, verschraubt
- vertikale Akzentleisten in 4 verschiedenen Farben
- Abdeckplatten 28 mm stark, in Lichtgrau, Buche- oder Ahorn-Dekor, melaminharzbe- schichtet, mit Kunststoff-Umleimer
- Maße: B 2000 x T 1000 x H 720 mm - T-Fußgestell aus Oval-Stahlrohr, verschraubt
- vertikale Akzentleisten
- Abdeckplatten 28 mm stark, in Lichtgrau, melaminharzbeschichtet, mit Kunststoff-Umleimer
- Maße: B 2000 x T 1000 x H 720 mm
... > EBK > Büroeinrichtung > Tische
Weitere Suchbegriffe: Tische, Konferenztischsystem, Seminartisch, oval
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 4 Tage Frei Haus € 335,22*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  335,22* €  398,91 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG