Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rundbogenschreibtisch, rechts, lichtgr./weißalu/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Rundbogenschreibtisch, rechts, lichtgr./weißalu/weißalu
Artikel-Nr.:  225-ME01/251699
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
planova 2500 Rundbogenschreibtische: Eine stilvolle und freundliche Atmosphäre - mit dem Buche- und Ahorn-Dekor der Planova 2500-Serie kein Problem!
Und auch die Tischgestelle gibt es passend dazu.
Elektrifizierbar durch vertikale und horizontale Kabelführung. T-Fußgestell aus Oval-Stahlrohr (verschraubt), pulverlackbeschichtet, in platingrau (7036) oder in weißaluminium (RAL 9006). Tischplatte 28 mm stark, Melaminharzbeschichtung mit 3 mm Kunststoff-Umleimer in lichtgrau (RAL 7035), Buche- oder Ahorn-Dekor.
- Maße: B 2000 x Rundbogen links, T 1000/800 mm x H 720 mm
- Maße: B 2000 x Rundbogen rechts, T 800/1000 mm x H 720 mm

Akzentleisten
- Bordeauxviolett (RAL 4004)
- Platingrau (RAL 7036)
- Enzianblau (RAL 5010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-PLANOVA
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schäfer Gruppe, Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Planova, Computer-Schreibtisch, PC-Arbeitstisch, PC-Schreibtisch, PC-Tisch, Computer-Schreibtische, Computerschreibtisch, Schreibtische, Rundbogenschreibtisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 321,77*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG