Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiform-Schreibtisch, links, Ahorn/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Freiform-Schreibtisch, links, Ahorn/weißalu
Artikel-Nr.:  225-ME01/250919
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
planova 2500 Freiform-Schreibtische, Ahorn-Dekor: Kompakttische - die Plattform für Ihren Erfolg!
Planvolle Ergonomie und stilsichere Ästhetik bilden eine Synergie mit höchster Funktionalität: Die Kompakttische mit unterschiedlichen Plattformen sehen nicht nur schick aus, sie helfen auch beim Platzsparen. Denn Planova 2500 bietet die optimale Form für jedes Büro. Eine vertikale und eine horizontale Kabelführung sorgen im Schäfer Spitzenprogramm für Ordnung. Und schaffen EDV-Arbeitsplätze, die qualitativ und optisch in jedem Büro rundum überzeugen.
- Ansatz links oder rechts

Rahmengestell:
- C-Fußgestell aus hochwertigem Oval-Stahlrohr, pulverlackbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006).
Akzentfarben
- Bordeauxviolett (RAL 4004)
- Platingrau (RAL 7036)
- Enzianblau (RAL 5010)
- Weißaluminium (RAL 9006)

Großzügig bemessener Kabelkanal aus Stahlblech mit Seitenwange verschraubt. Je Tisch liegt zusätzlich ein verkürzter Tischfuß für Beinfreiheit bei Verwendung von Winkelelementen bei.

Tischplatten:
28 mm stark in Ahorn-Dekor, melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoff-Umleimer. Für eine sinnvolle Kabelführung serienmäßig mit je 2 Kabeldurchlässen (Kunststoffbuchse) an der hinteren Plattenseite.
Tischbreite 800 mm: mittig angebrachter Kabeldurchlass. Eine vertikale und eine horizontale Kabelführung sorgen im Schäfer Spitzenprogramm für Ordnung. Und schaffen EDV-Arbeitsplätze, die qualitativ und optisch in jedem Büro rundum überzeugen.
- Ansatz links
- Maße: B 1800 x 1000/800


Rahmengestell:
- C-Fußgestell aus hochwertigem Oval-Stahlrohr, pulverlackbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006).
Akzentfarben
- Weißaluminium (RAL 9006)

Großzügig bemessene
... > EBK > Büroeinrichtung > Schreibtische
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schäfer Gruppe, Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Freiform-Schreibtisch, Schreibtische, Planova, Kompakttisch, Computer-Schreibtisch, PC-Arbeitstisch, PC-Schreibtisch, PC-Tisch, Computer-Schreibtische, Computerschreibtisch, Rundbogenschreibtisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 316,01*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,01*
€ 376,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG