Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiform-Tisch Planova 2500, 45°, li.,lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Freiform-Tisch Planova 2500, 45°, li.,lichtgrau/enzianblau
Artikel-Nr.:  225-ME01/250726
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  7152 250726M
EAN:  k.A.
planova 2500 Freiform-Schreibtische, lichtgrau: Kompakttische - die Plattform für Ihren Erfolg!
Planvolle Ergonomie und stilsichere Ästhetik bilden eine Synergie mit höchster Funktionalität: Die Kompakttische mit unterschiedlichen Freiformplatten sehen nicht nur schick aus, sie helfen auch beim Platzsparen. Denn Planova 2500 bietet die optimale Form für jedes Büro.
Elektrifizierbar durch vertikale und horizontale Kabelführung.
C-Fußgestell aus hochwertigem Oval-Stahlrohr, pulverlackbeschichtet, wahlweise in platingrau (RAL 7036) oder weißaluminium (RAL 9006).
Akzentfarben in bordeauxviolett (RAL 4004), platingrau (RAL 7036) enzianblau (RAL 5010) und weißaluminium (RAL 9006).
Großzügig bemessener Kabelkanal aus Stahlblech mit Seitenwange verschraubt. Je Tisch liegt zusätzlich ein verkürzter Tischfuß für Beinfreiheit bei Verwendung von Winkelelementen bei.
- Ansatz links oder rechts

Tischplatten:
28 mm stark in lichtgrau, melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoff-Umleimer. Für eine sinnvolle Kabelführung serienmäßig mit je 2 Kabeldurchlässen (Kunststoffbuchse) an der hinteren Plattenseite.
Tischbreite 800 mm: mittig angebrachter Kabeldurchlass. ¬ C-Fußgestell mit Oval-Stahlrohr, verschraubt mit einem Stahlkabelkanal
¬ je Tisch: ein verkürzter Tischfuß zusätzlich (sorgt für mehr Beinfreiheit bei Tischverkettungen)
¬ Tischplatten: 28 mm E1 Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet mit 3 mm Kunststoffumleimer
¬ 1 Kunststoffkabeldurchlass bei Breite 80 cm
¬ einheitliche Höhe: 72 cm
¬ TÜV Rheinland GS geprüfte Sicherheit

Schreibtisch Lichtgrau
¬ Tischplatte: Dekor Lichtgrau
¬ Fußgestell: Platingrau pulverbeschichtet
¬ Farbleisten: Enzianblau

Kompakt-Tische
¬
... > Office Today für Shop > Möbelsysteme > Planova
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Universal-Tisch, Computer-Schreibtisch, Computer-Schreibtische, Computerschreibtisch, PC-Arbeitstisch, PC-Schreibtisch, PC-Tisch, Schreibtisch, Planova, Schreibtische, Rundbogenschreibtisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 469,69*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,69*
€ 558,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG