Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Theken-Vorsatzelement, 1392 x 758, Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Theken-Vorsatzelement, 1392 x 758, Ahorn
Artikel-Nr.:  225-ME01/228050
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  7118 228050M
EAN:  k.A.
Welcome Theken-Vorsatzelemente: Empfangen Sie Ihre Gäste und Besucher in einem stilvollen Ambiente mit den SCHÄFER Vorsatztheken - genial einfach und einfach genial. Nur wenige Handgriffen sind nötig, um die Thekenelemente an die Tische und Verbindungselemente der Schäfer-Büromöbelprogramme (Beispiele siehe Zubehör) anbaubar. Für andere Programme auf Anfrage.
- Platten/Gestelle: Buche- oder Ahorn-Dekor mit Gestell in weißaluminium oder in lichtgrau mit Gestell in platingrau
- Frontverkleidung aus 19 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten mit 2 mm Kunststoff-Umleimer
- Fußprofile aus Stahlrohr mit eingebrannter Pulverbeschichtung und Höhenausgleichsschrauben
- Made by SSI SCHÄFER
- Vorsatz-Element 792 x 1058 mm auch in gewölbter Ausführung erhältlich (siehe Zubehör)

Benötigte Stückzahl zur Komplettverkleidung
- Schreibtischbreite 800 und 1200 mm:
1 Vorsatzelement Breite 792 mm und 1192 mm
- Schreibtischbreite 1600/1800 mm und 90° Winkelplatte:
2 Vorsatzelemente Breite 892 mm
- Schreibtischbreite 2200/45° mm:
3 Vorsatzelemente Breite 792 mm
- Winkelplatten 45°und 60°:
2 Vorsatzelemente Breite 592 mm
- CAD 1000:
2 Vorsatzelemente Breite 992 mm
- CAD 1200:
2 Vorsatzelemente Breite 1192 mm

Noch Fragen? Dann hilft unsere Produktberatung gerne! Empfangen Sie Ihre Gäste und Besucher in einem stilvollen Ambiente mit den SCHÄFER Vorsatztheken - genial einfach und einfach genial. Mit wenigen Handgriffen sind die Thekenelemente an die Tische und Verbindungselemente der Schäfer-Büromöbelprogramme (Beispiele siehe Zubehör) anbaubar. Für andere Programme auf Anfrage.
- Frontverkleidung aus 19 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten mit 2 mm Kunststoffumleimer
- Fu
... > EBK > Büroeinrichtung > Empfangstheken
Weitere Suchbegriffe: Empfangstheke, Empfangstheken, Thekenabdeckplatte, Theke, Thekenanlage, Rückseitenblende, Thekenvorsatz, Vorsatzelement
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
31 Tage
€ 3,95*
€ 128,71*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG