Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Theken-Vorsatzelement, 1192x758, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Theken-Vorsatzelement, 1192x758, Buche
Artikel-Nr.:  225-ME01/228049
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  7118 228049M
EAN:  k.A.
Welcome Theken-Vorsatzelemente: Empfangen Sie Ihre Gäste und Besucher in einem stilvollen Ambiente mit den SCHÄFER Vorsatztheken - genial einfach und einfach genial. Nur wenige Handgriffen sind nötig, um die Thekenelemente an die Tische und Verbindungselemente der Schäfer-Büromöbelprogramme (Beispiele siehe Zubehör) anbaubar. Für andere Programme auf Anfrage.
- Platten/Gestelle: Buche- oder Ahorn-Dekor mit Gestell in weißaluminium oder in lichtgrau mit Gestell in platingrau
- Frontverkleidung aus 19 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten mit 2 mm Kunststoff-Umleimer
- Fußprofile aus Stahlrohr mit eingebrannter Pulverbeschichtung und Höhenausgleichsschrauben
- Made by SSI SCHÄFER
- Vorsatz-Element 792 x 1058 mm auch in gewölbter Ausführung erhältlich (siehe Zubehör)

Benötigte Stückzahl zur Komplettverkleidung
- Schreibtischbreite 800 und 1200 mm:
1 Vorsatzelement Breite 792 mm und 1192 mm
- Schreibtischbreite 1600/1800 mm und 90° Winkelplatte:
2 Vorsatzelemente Breite 892 mm
- Schreibtischbreite 2200/45° mm:
3 Vorsatzelemente Breite 792 mm
- Winkelplatten 45°und 60°:
2 Vorsatzelemente Breite 592 mm
- CAD 1000:
2 Vorsatzelemente Breite 992 mm
- CAD 1200:
2 Vorsatzelemente Breite 1192 mm

Noch Fragen? Dann hilft unsere Produktberatung gerne! Empfangen Sie Ihre Gäste und Besucher in einem stilvollen Ambiente mit den SCHÄFER Vorsatztheken - genial einfach und einfach genial. Mit wenigen Handgriffen sind die Thekenelemente an die Tische und Verbindungselemente der Schäfer-Büromöbelprogramme (Beispiele siehe Zubehör) anbaubar. Für andere Programme auf Anfrage.
- Frontverkleidung aus 19 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten mit 2 mm Kunststoffumleimer
- Fu
... > EBK > Büroeinrichtung > Empfangstheken
Weitere Suchbegriffe: Empfangstheke, Empfangstheken, Thekenabdeckplatte, Theke, Thekenanlage, Rückseitenblende, Thekenvorsatz, Vorsatzelement
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 31 Tage Frei Haus € 123,43*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  123,43* €  146,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG