Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CAD-Winkel Planova 2500, 90°,li.,1000mm,Ahorn/platingr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
CAD-Winkel Planova 2500, 90°,li.,1000mm,Ahorn/platingr.
Artikel-Nr.:  225-ME01/227825
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  71
EAN:  k.A.
planova 2500 CAD-Winkelansatztische 1000 x 1000 mm: Mit Winkel-Elementen zum perfekten Arbeitsplatz. Sie möchten alle Unterlagen und Arbeitsgeräte griffbereit haben? In aller Ordnung und mit einer großen Arbeitsfläche?
Dann Nutzen Sie unsere Winkelansatztische! Einfach aufstellen, verketten - fertig!
- Maße: B 1000 x T 1000 x H 720 mm
- Ansatz links oder rechts

Gestell
- Platingrau (RAL 7036)
- Weißaluminium (RAL 9006)

Akzentfarben:
- Bordeauxviolett (RAL 4004)
- Platingrau (RAL 7036)
- Enzianblau (RAL 5010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
  • Maße: B 1000 x T 1000 x H 720 mm
  • Ansatz links

    Gestell
  • Weißaluminium (RAL 9006)

    Akzentfarbe:
  • Platingrau (RAL 7036)
  • ... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-PLANOVA
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 273,75*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 273,75*
    € 325,76
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG