Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
planova 2500 Winkelansatztisch, 45° li., 800 mm, l`grau/enzianbl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
EBK
Artikel-Nr.:
225-ME01/227546
Hersteller:
Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:
7152 227546M
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Planova 2500
Schäfer Gruppe
planova 2500 Winkelansatztische 45°: Mit Winkel-Elementen zum perfekten Arbeitsplatz. Sie möchten alle Unterlagen und Arbeitsgeräte griffbereit haben? In aller Ordnung und mit einer großen Arbeitsfläche?
Dann nutzen Sie unsere Winkelplatten und Winkelansatztische! Einfach aufstellen, verketten - fertig!
- Maße: B 800 x T 900 x H 720 mm
- Ansatz links oder rechts
Akzentleisten in verschiedenen Farben:
- Bordeauxviolett (RAL 4004)
- Platingrau (RAL 7036)
- Enzianblau (RAL 5010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
Maße: B 800 x T 900 x H 720 mm
Ansatz links
Akzentleisten:
Enzianblau (RAL 5010)
... >
EBK
>
Büromöbelprogramme
>
Büromöbel-PLANOVA
Weitere Suchbegriffe:
CAD
,
Planova
,
Anbautischplatte
,
Winkelansatztisch
,
Anbautischplatten
,
Winkelplatte
,
Anbauelement
,
Anbauelemente
,
Verbindungselemente
,
Verbindungsplatte
,
Verkettungselemente
,
Verkettungsplatten
,
Schreibtischanbauelement
,
Schreibtischansatzplatte
,
Verbindungselement
,
Verkettungselement
,
Verkettungsplatte
,
Winkelplatten
,
Anbautisch
,
Winkelanbautisch
,
Winkelanschlußtisch
,
CAD-Winkelplatte
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 T
Versand
Netto
EBK
4 Tage
Frei Haus
€ 210,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von EBK
Versand
von EBK
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von EBK
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG