Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
CAD-Winkel Planova 2500, 90°, li.,1200 mm, Ahorn/weißalu
Menge:
Stück
Produktinformationen
von EBK
Artikel-Nr.:
225-ME01/227029
Hersteller:
Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:
71
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Planova 2500
Schäfer Gruppe
planova 2500 Winkelansatztische CAD: Mit Winkel-Elementen zum perfekten Arbeitsplatz. Sie möchten alle Unterlagen und Arbeitsgeräte griffbereit haben? In aller Ordnung und mit einer großen Arbeitsfläche?
Dann Nutzen Sie unsere Winkelansatztische! Einfach aufstellen, verketten - fertig!
- Maße: B 1200 x T 1200 x H 720 mm
- Ansatz links oder rechts
Gestell
- Platingrau (RAL 7036)
- Weißaluminium (RAL 9006)
Akzentfarben:
- Bordeauxviolett (RAL 4004)
- Platingrau (RAL 7036)
- Enzianblau (RAL 5010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
Maße: B 1200 x T 1200 x H 720 mm
Ansatz links
Gestell
Weißaluminium (RAL 9006)
Akzentfarbe:
Weißaluminium (RAL 9006)
... >
EBK
>
Büromöbelprogramme
>
Büromöbel-PLANOVA
Weitere Suchbegriffe:
Winkelanbautisch
,
Verbindungselemente
,
Anbautischplatten
,
Verkettungsplatte
,
Verbindungsplatte
,
Verkettungselemente
,
Verkettungsplatten
,
Winkelplatte
,
Winkelanschlußtisch
,
Winkelansatztisch
,
Planova
,
CAD
,
CAD-Winkelplatte
,
Winkelplatten
,
Anbautisch
,
Verkettungselement
,
Verbindungselement
,
Anbautischplatte
,
Anbauelement
,
Anbauelemente
,
Schreibtischansatzplatte
,
Schreibtischanbauelement
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 306,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von EBK
Versand
von EBK
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von EBK
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG