Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiform-Tisch Planova 2500, li., lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Freiform-Tisch Planova 2500, li., lichtgrau/enzianblau
Artikel-Nr.:  225-ME01/226536
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  71
EAN:  k.A.
planova 2500 Freiform-Schreibtische, lichtgrau: Kompakttische - die Plattform für Ihren Erfolg!
Planvolle Ergonomie und stilsichere Ästhetik bilden eine Synergie mit höchster Funktionalität: Die Kompakttische mit unterschiedlichen Freiformplatten sehen nicht nur schick aus, sie helfen auch beim Platzsparen. Denn Planova 2500 bietet die optimale Form für jedes Büro.
Elektrifizierbar durch vertikale und horizontale Kabelführung.
C-Fußgestell aus hochwertigem Oval-Stahlrohr, pulverlackbeschichtet, wahlweise in platingrau (RAL 7036) oder weißaluminium (RAL 9006).
Akzentfarben in bordeauxviolett (RAL 4004), platingrau (RAL 7036) enzianblau (RAL 5010) und weißaluminium (RAL 9006).
Großzügig bemessener Kabelkanal aus Stahlblech mit Seitenwange verschraubt. Je Tisch liegt zusätzlich ein verkürzter Tischfuß für Beinfreiheit bei Verwendung von Winkelelementen bei.
- Ansatz links oder rechts

Tischplatten:
28 mm stark in lichtgrau, melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoff-Umleimer. Für eine sinnvolle Kabelführung serienmäßig mit je 2 Kabeldurchlässen (Kunststoffbuchse) an der hinteren Plattenseite.
Tischbreite 800 mm: mittig angebrachter Kabeldurchlass. Freiform-Schreibtische ohne Unterbau
- Ansatz links
- Maße: B 1800 x T 1000/800 x H 720 mm

Rahmengestell:
- C-Fußgestell aus hochwertigem Oval-Stahlrohr, pulverlackbeschichtet, platingrau (RAL 7036).
Akzentfarben
- enzianblau (RAL 5010)
Tischplatten:
28 mm stark in lichtgrau, melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoff-Umleimer. Für eine sinnvolle Kabelführung serienmäßig mit je 2 Kabeldurchlässen (Kunststoffbuchse) an der hinteren Plattenseite, mittig angebrachter Kabeldurchlass.
... > EBK > Büroeinrichtung > Schreibtische
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Schreibtisch, Freiform-Schreibtisch, Schreibtische, Planova, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtische, PC-Arbeitstisch, PC-Schreibtisch, PC-Tisch, Computer-Schreibtisch, Rundbogenschreibtisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 4 Tage Frei Haus € 316,01*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  316,01* €  376,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG