Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thekentisch m. Aufsatz, 1800x1000 mm, Ahorn/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Thekentisch m. Aufsatz, 1800x1000 mm, Ahorn/weißalu
Artikel-Nr.:  225-ME01/208647
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  71
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schäfer Gruppe
MODENA Thekentische mit Aufsatz: Wählen Sie aus den aufeinander abgestimmten Counter-Modulen die für Sie passenden aus und gestalten Sie sich Ihren individuellen Empfang, jederzeit wandelbar und erweiterbar. Das intelligente Kabelmanagement sorgt dafür, dass Kabel diskret im Hintergrund bleiben. Oder lassen Sie sich Ihren Empfang nach Ihren Vorgaben durch unsere Verkaufsberater planen.
Kombinationsvielfalt
Die Vielfalt der Elemente erlaubt Ihnen eine individuelle Gestaltung Ihres Empfangs, bei dem auch räumliche Gegebenheiten berücksichtigt werden. Kombinieren Sie Tische und Schränke zu einem repräsentativen Empfangsbereich, der jederzeit erweiterbar ist.
Funktionalität
Ob Ausgabetheke, Verkaufstheke oder die reine Rezeption - Modena Counter bietet viele Möglichkeiten. Tische in vier verschiedenen Breiten, zwei Rundelemente mit oder ohne Aufsatz und eine variabel gestaltbare Stehtheke sowie verschiedene Winkelplatten sorgen für erfreuliche Variantenvielfalt.
Starke Optik: Stahl und Holz
Ein N-Fußgestell und eine Stahltraverse unter der Tischplatte sorgen für absolute Standsicherheit. Elegante Sichtblenden mit attraktivem Lochmuster sind der optische Glanzpunkt. Die Gestelle und Blenden sind in Weißaluminium pulverbeschichtet, die Tischplatten sind in den Oberflächen-Dekoren Lichtgrau, Ahorn oder Buche erhältlich.
- Höhe: 1126 mm
- Tiefe: 1000 mm
EDV-geeignet
Große, aufklappbare Kabelclipse sorgen für eine ordentliche Verkabelung der gesamten Elektrik. Die vertikale Stromzuführung erfolgt über eine flexible Kabelführung.

Zurückgesetzte Fußgestelle sollten immer dort eingeplant werden, wo zwei Tische mit Winkelplatten oder Tisch an Tisch linear verbunden werden. So bleibt der Schwenkbereich für die Füße frei.

Platte:
- Lichtgrau (
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-MODENA
Weitere Suchbegriffe: Thekentisch, Thekentische, Empfangstheke, Theke, Empfangsarbeitsplatz
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
31 Tage
€ 3,95*
€ 541,60*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,60*
€ 644,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG