Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thekentisch m. Aufsatz, 1800x1000 mm, lichtgr./weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Thekentisch m. Aufsatz, 1800x1000 mm, lichtgr./weißalu
Artikel-Nr.:  225-ME01/208645
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  71
EAN:  k.A.
MODENA Thekentische mit Aufsatz: Wählen Sie aus den aufeinander abgestimmten Counter-Modulen die für Sie passenden aus und gestalten Sie sich Ihren individuellen Empfang, jederzeit wandelbar und erweiterbar. Das intelligente Kabelmanagement sorgt dafür, dass Kabel diskret im Hintergrund bleiben. Oder lassen Sie sich Ihren Empfang nach Ihren Vorgaben durch unsere Verkaufsberater planen.
Kombinationsvielfalt
Die Vielfalt der Elemente erlaubt Ihnen eine individuelle Gestaltung Ihres Empfangs, bei dem auch räumliche Gegebenheiten berücksichtigt werden. Kombinieren Sie Tische und Schränke zu einem repräsentativen Empfangsbereich, der jederzeit erweiterbar ist.
Funktionalität
Ob Ausgabetheke, Verkaufstheke oder die reine Rezeption - Modena Counter bietet viele Möglichkeiten. Tische in vier verschiedenen Breiten, zwei Rundelemente mit oder ohne Aufsatz und eine variabel gestaltbare Stehtheke sowie verschiedene Winkelplatten sorgen für erfreuliche Variantenvielfalt.
Starke Optik: Stahl und Holz
Ein N-Fußgestell und eine Stahltraverse unter der Tischplatte sorgen für absolute Standsicherheit. Elegante Sichtblenden mit attraktivem Lochmuster sind der optische Glanzpunkt. Die Gestelle und Blenden sind in Weißaluminium pulverbeschichtet, die Tischplatten sind in den Oberflächen-Dekoren Lichtgrau, Ahorn oder Buche erhältlich.
- Höhe: 1126 mm
- Tiefe: 1000 mm
EDV-geeignet
Große, aufklappbare Kabelclipse sorgen für eine ordentliche Verkabelung der gesamten Elektrik. Die vertikale Stromzuführung erfolgt über eine flexible Kabelführung.

Zurückgesetzte Fußgestelle sollten immer dort eingeplant werden, wo zwei Tische mit Winkelplatten oder Tisch an Tisch linear verbunden werden. So bleibt der Schwenkbereich für die Füße frei.

Platte:
- Lichtgrau (
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-MODENA
Weitere Suchbegriffe: Thekentisch, Thekentische, Empfangstheke, Theke, Empfangsarbeitsplatz
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 31 Tage Frei Haus € 541,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  541,60* €  644,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG