Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Modena Ansatztisch 45°, rechts, Rundrohrfuß, Buche/anthr.
Menge:
Stück
Produktinformationen
von EBK
Artikel-Nr.:
225-ME01/208326
Hersteller:
Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:
0
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Schäfer Gruppe
Vierfuß
MODENA CAD-Ansatz- und Schreibtische mit Ansatz rechts: Stellen Sie sich Ihren Arbeitsplatz so zusammen, wie es unter ergonomischen und gesundheitlichen Aspekten am optimalsten ist. Ob Freiform oder einfache Rechteckplatte - wir haben die passende Lösung für Sie.
Wählen Sie zwischen einem Vierfuß-Programm mit Rundrohrfüßen oder dem klassischen 50 x 50 mm Quadratfuß. Die Gestelle können Sie gemäß Ihren Einrichtungswünschen mit einer Vielzahl von Plattengeometrien kombinieren oder mit Winkel- sowie Ansatzplatten verbinden. Auch bei den Plattenoberflächen stehen drei Varianten zur Auswahl: Lichtgrau, Buche-Dekor und Ahorn-Dekor. Die Fußgestelle sind entweder in Weißaluminium (RAL 9006) oder in Anthrazit-Effekt erhältlich.
Auch in Sachen Ergonomie ist MODENA bestens ausgestattet und erfüllt die EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze. Die Tische sind von 680 - 780 mm höhenverstellbar - einfach die Stellschraube am Fuß drehen bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
Ansatztisch CAD
- Ansatz rechts
- Maße: B 1200 x T 800 x H 680-780 mm
Ansatztisch 45°
- Ansatz rechts
- Maße: 800 x 900 mm/45°
Schreibtisch
- Ansatz rechts
- Maße: B 1800 x T 1000/800 mm
Schreibtisch 45°
- Ansatz rechts
- Maße: B 2165 x T 800 mm/45° Die Gestelle können Sie gemäß Ihren Einrichtungswünschen mit einer Vielzahl von Plattengeometrien kombinieren oder mit Winkel- sowie Ansatzplatten verbinden.Die Fußgestelle sind entweder in Weißaluminium (RAL 9006) oder in Anthrazit-Effekt erhältlich.Auch in Sachen Ergonomie ist MODENA bestens ausgestattet und erfüllt die EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze. Die Tische sind von 680 - 780 mm höhenverstellbar - einfach die Stellschrau
... >
EBK
>
Büromöbelprogramme
>
Büromöbel-MODENA
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
CAD
,
Schreibtische
,
Anbautischplatte
,
Anbauschreibtisch
,
Anbautisch
,
Ansatzplatte
,
Anbauelement
,
Schreibtischkombination
,
Anbautischplatten
,
Anbauelemente
,
CAD-Arbeitsplatte
,
CAD-Arbeitsplatz
,
CAD-Arbeitsplätze
,
CAD-Tisch
,
Modena
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 203,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von EBK
Versand
von EBK
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von EBK
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG