Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ansatzplatte Ellipse, B1200 mm, Ahorn/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Ansatzplatte Ellipse, B1200 mm, Ahorn/weißalu
Artikel-Nr.:  225-ME01/207647
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  71
EAN:  k.A.
Ansatzplatten Ellipsenform mit Stützfuß: Egal, ob Sie sich einen neuen Arbeitsplatz ganz individuell gestalten wollen oder Ihren bestehenden Schreibtisch erweitern möchten: Die Ansatzplatten passen zu allen Systemmöbeln und sind eine ebenso einfache wie intelligente Lösung. Die aus 28 mm starken, hoch verdichteten Dreischicht-Gütefeinspanplatten (gemäß DIN 68675, Emissionsklasse 1) Ansatzplatten sind sehr widerstandsfähig. Mit der 3 mm starken ABS-Kante und der Oberflächenveredelung sind sie resistent gegen die meisten Säuren, Laugen und gegen Zigarettenglut.
- Passend zu folgenden Büromöbelprogrammen: Planova 2500, Pezzo, Yazzo, Contura und Novatec
- Einheitliche Maße: T 400 x H 720 mm

Noch Fragen? Dann hilft Ihnen unsere Produktberatung gerne weiter. Oder besuchen Sie einfach eine unserer Verkaufsaustellungen in Ihrer Nähe. Egal, ob Sie sich einen neuen Arbeitsplatz ganz individuell gestalten wollen oder Ihren bestehenden Schreibtisch erweitern möchten: Die Ansatzplatten passen zu allen Systemmöbeln und sind eine ebenso einfache wie intelligente Lösung. Die aus 28 mm starken, hoch verdichteten Dreischicht-Gütefeinspanplatten (gemäß DIN 68675, Emissionsklasse 1) Ansatzplatten sind sehr widerstandsfähig. Mit der 3 mm starken ABS-Kante und der Oberflächenveredelung sind sie resistent gegen die meisten Säuren, Laugen und gegen Zigarettenglut.
- Passend zu folgenden Büromöbelprogrammen: Planova 2500, Pezzo, Yazzo, Contura und Novatec
- Einheitliche Maße: T 400 x H 720 mm

Noch Fragen? Dann hilft Ihnen unsere Produktberatung gerne weiter. Oder besuchen Sie einfach eine unserer Verkaufsaustellungen in Ihrer Nähe.
... > EBK > Büroeinrichtung > Schreibtisch-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schäfer Gruppe, Yazzo, Schreibtische, Elipsenform, Schreibtisch, Ansatzplatten, Planova, Anbautischplatte, Schreibtischanbauelement, Schreibtischansatzplatte, Anbauelement, Anbautisch, Ansatztisch, Anbauelemente, Winkelansatztisch, Verkettung, Verkettungselement
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 133,51*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG