Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besprechungsansatztisch Bogenform, 1200x600, Ahorn/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Besprechungsansatztisch Bogenform, 1200x600, Ahorn/weißalu
Artikel-Nr.:  225-ME01/207507
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  71
EAN:  k.A.
Besprechungsansatztische, Ahorn-Dekor: Egal, ob Sie sich einen neuen Arbeitsplatz ganz individuell gestalten wollen oder Ihren bestehenden Schreibtisch erweitern möchten: Unsere Besprechungsansatztische in verschiedenen Formen passen für alle Systemmöbel. Sie haben eine einheitliche Höhe von 720 mm und sind eine ebenso einfache wie intelligente Lösung. Winkel in 135°, Bogenform, Halb- oder Dreiviertelkreis.
Hier passt einfach alles zusammen. Die Ansatztische machen aus Ihrem Schreibtisch schnell einen Besprechungstisch und lassen sich individuell an jede Raumform anpassen.
Optisch überzeugend und robust:
28 mm starke, aus hoch verdichteten Dreischicht-Gütefeinspanplatten (gemäß DIN 68675, Emissionsklasse 1) sind sehr wiederstandsfähig. Mit der 3 mm starken ABS-Kante und der Oberflächenveredelung sind sie resistent gegen die meisten Säuren, Laugen und gegen Zigarettenglut.
- Platte: Ahorn-Dekor
- Gestell: Weißalu

- Die Tische passen zu folgenden Büromöbelprogrammen: Planova 2500, PEZZO, YAZZO, Contura und NOVATEC Egal, ob Sie sich einen neuen Arbeitsplatz ganz individuell gestalten wollen oder Ihren bestehenden Schreibtisch erweitern möchten. Sie haben eine einheitliche Höhe von 720 mm und sind eine ebenso einfache wie intelligente Lösung.
Hier passt einfach alles zusammen. Die Ansatztische machen aus Ihrem Schreibtisch schnell einen Besprechungstisch und lassen sich individuell an jede Raumform anpassen.
Optisch überzeugend und robust:
28 mm starke, aus hoch verdichteten Dreischicht-Gütefeinspanplatten (gemäß DIN 68675, Emissionsklasse 1) sind sehr wiederstandsfähig. Mit der 3 mm starken ABS-Kante und der Oberflächenveredelung sind sie resistent gegen die meisten Säuren, Laugen und gegen Zigarettenglut.
- Platte: Ahorn-Dekor
- Gestell: Weißa
... > EBK > Büroeinrichtung > Schreibtisch-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schäfer Gruppe, Tisch, Tische, Yazzo, Besprechungsansatztisch, Schreibtisch, Schreibtische, Anbautischplatte, Anbauschreibtisch, Anbautisch, Besprechungstischansatz, Dreiviertelkreis, Ansatzplatte, Anbauelement, Schreibtischkombination, Anbautischplatten, Anbauelemente, Anbauschreibtische, Ansatzplatten, Kreissegmentplatten, Verbindungselemente, Ansatztische, Bogenform, Halbkreistisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 4 Tage Frei Haus € 177,70*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  177,70* €  211,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG