Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rückseitenbl. f. Winkelansatzt./Winkelpl. 1000x1000, weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Rückseitenbl. f. Winkelansatzt./Winkelpl. 1000x1000, weißalu
Artikel-Nr.:  225-ME01/201194
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  71
EAN:  k.A.
Rückseitenblenden für Winkelansatztische/Winkelplatten: damit andere nur sehen, was sie sehen sollen!
Indiskretion ausgeschlossen: Sichtschutzblenden aus pulverbeschichtetem Lochblech mit universellen Blendenhaltern sorgen dafür, dass Sie nicht zu durchschaubar werden.
Geeignet für die Schreibtisch-Programme Planova 2500, Pezzo, Yazzo, Contura, Novatec.
- Höhe: 570 mm

Für den kompl. Sichtschutz bei den Winkelansatztischen 800 x 900/45° benötigen Sie je 1 x Blende (A) und 1 x Blende (B). damit andere nur sehen, was sie sehen sollen!
Indiskretion ausgeschlossen: Sichtschutzblenden aus pulverbeschichtetem Lochblech mit universellen Blendenhaltern sorgen dafür, dass Sie nicht zu durchschaubar werden.
Geeignet für die Schreibtisch-Programme Planova 2500, Pezzo, Yazzo, Contura, Novatec.
- Höhe: 570 mm
... > EBK > Büroeinrichtung > Schreibtisch-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schäfer Gruppe, Yazzo, Schreibtische, Schreibtisch, Schreibtischsichtblende, Seitenwangen-Verblendung, Schreibtischanbauelement, Seitenblende, Sichtblende, Winkelansatzplatte, Winkelplatte, Winkeltischplatte, Winkelansatztisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
31 Tage
€ 3,95*
€ 61,16*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG