Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rückseitenblende f. Schreibtisch B 2000, l´grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Rückseitenblende f. Schreibtisch B 2000, l´grau
Artikel-Nr.:  225-ME01/201120
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  71
EAN:  k.A.
Rückseitenblenden für verschiedene Schreibtische: Geeignet für die Schreibtisch-Programme Planova 2500, Pezzo, Yazzo, Contura, Novatec.
Damit andere nur sehen, was sie sehen sollen!
Indiskretion ausgeschlossen: Sichtschutzblenden aus pulverbeschichtetem Lochblech mit universellen Blendenhaltern sorgen dafür, dass Sie nicht zu durchschaubar werden.
- Höhe: 570 mm
- Für den kompl. Sichtschutz bei den Schreibtischen 800 - 1600 mm benötigen Sie 1 x Blende Typ (A)
- Für den kompl. Sichtschutz bei den Schreibtischen 1800 - 2000 mm benötigen Sie 2 x Blenden Typ (A)
- bei den Schreibtischen 2200/45° benötigen Sie 1 x Blende (A) (langes Element) und 1 x Blende (B) (kurzes Element) für rechts/links Geeignet für die Schreibtisch-Programme Planova 2500, Pezzo, Yazzo, Contura, Novatec.
Damit andere nur sehen, was sie sehen sollen!
Indiskretion ausgeschlossen: Sichtschutzblenden aus pulverbeschichtetem Lochblech mit universellen Blendenhaltern sorgen dafür, dass Sie nicht zu durchschaubar werden.
- Höhe: 570 mm
- Für den kompl. Sichtschutz bei den Schreibtischen 1800 - 2000 mm benötigen Sie 2 x Blenden Typ (A)
... > EBK > Büroeinrichtung > Schreibtisch-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schäfer Gruppe, Yazzo, Schreibtischsichtblende, Seitenwangen-Verblendung, Schreibtischanbauelement, Seitenblende, Sichtblende, Schreibtisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
31 Tage
€ 3,95*
€ 60,52*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG