Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reihengarderobenständer, schwarz, 1600 mm breit, m. Schirmh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Reihengarderobenständer, schwarz, 1600 mm breit, m. Schirmh.
Artikel-Nr.:  225-ME01/085547
Hersteller:  Melzer
Herst.-Nr.:  182/160/02/1
EAN:  k.A.
Reihengarderobenständer: - Gestell aus Rundrohr (ø 42 mm), Blendenrohr (ø 33 mm), komplett kunststoffbeschichtet
- mittig angeordnete Hakenträger aus Leichtmetallprofil, beschichtet
- Hut- und Mantelhaken aus unzerbrechlichem schwarzem Hart-PVC
- Schirmhalterung: Leichtmetallprofil, mit herausnehmbarer Tropfschale, 125 mm breit, schwarz matt beschichtet mit schwarzer Gummieinlage
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar
- Maße: H 1800 x T 500 mm - Gestell aus Rundrohr (ø 42 mm), Blendenrohr (ø 33 mm), komplett kunststoffbeschichtet
- mittig angeordnete Hakenträger aus Leichtmetallprofil, beschichtet
- Hut- und Mantelhaken aus unzerbrechlichem schwarzem Hart-PVC
- Schirmhalterung: Leichtmetallprofil, mit herausnehmbarer Tropfschale, 125 mm breit, schwarz matt beschichtet mit schwarzer Gummieinlage
- 4 Rollen, davon 2 feststellbar
- Maße: H 1800 x T 500 mm
... > EBK > Büroeinrichtung > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobe
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
31 Tage
€ 3,95*
€ 542,63*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,63*
€ 645,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG