Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Papierkorb/Schirmständer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Papierkorb/Schirmständer, schwarz
Artikel-Nr.:  225-ME01/085457
Hersteller:  SKS Design
Herst.-Nr.:  65099 SCHWARZ
EAN:  k.A.
Papierkorb/Schirmständer: Für Büros, Foyers, Aufenthaltsräume und und und...
  • Lochdekor aus Edelstahl
  • matt oder kunststoffbeschichtet in Weiß oder Schwarz
  • Maße: ø 210 x H 385 mm
  • Gewicht: 1,4 kg Für Büros, Foyers, Aufenthaltsräume und und und...
  • Lochdekor aus Edelstahl
  • kunststoffbeschichtet in Schwarz
  • Maße: ø 210 x H 385 mm
  • Gewicht: 1,4 kg
  • ... > EBK > Büroeinrichtung > Garderoben
    Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Papierkorb
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 31,99*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,99*
    € 38,07
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG