Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Halogentischleuchte Byblos, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Halogentischleuchte Byblos, silber
Artikel-Nr.:  225-ME01/084610
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Niedervolt-Halogentischleuchte Byblos:
  • 2-Stufenschaltung
  • Standfuß (120 x 190 mm) und Reflektor (mit Schutzglas) aus Metall
  • Ausladung: ca. 500 mm
  • inkl. Halogenlampe QT-AX12, 12 V/50W
  • Sockel: GY 6,35
  • 2-Stufenschaltung
  • Standfuß (120 x 190 mm) und Reflektor (mit Schutzglas) aus Metall
  • Ausladung: ca. 500 mm
  • inkl. Halogenlampe QT-AX12, 12 V/50W
  • Sockel: GY 6,35
  • ... > EBK > Büroeinrichtung > Leuchten
    Weitere Suchbegriffe: Tischlampe, Tischleuchte, Leuchte, Niedervolthalogentischleuchte, Halogentischleuchte, Leuchten, Niedervolt-Halogentischleuchte, Lampe, Schreibtischleuchte
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 41,65*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,65*
    € 49,56
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG