Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PHILIPS Mini-Kassetten-Diktiergerät Pocket Memo 388


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
PHILIPS Mini-Kassetten-Diktiergerät Pocket Memo 388
Artikel-Nr.:  225-ME01/084251
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  POCKET MEMO 388
EAN:  k.A.
PHILIPS Mini-Kassetten-Diktiergerät Pocket Memo 388: Ideal zum Notieren Ihrer Ideen, zum Diktieren Ihrer Korrespondenz und zum Aufzeichnen von Besprechungen. Mit der Index-Markierungstaste für Aufnahmen, die bevorzugt bearbeitet werden müssen. Einfache Bedienung mit einer Hand über einen 4-Funktionenschalter. Im Lieferumfang sind eine Mini-Kassette und 2 Batterien enthalten.
  • Sprachgesteuerte Aufnahme
  • Netzanschluss (Option): Netzteil
  • Batterien: 2 x 1,5 V Mignon (inkl.)
  • interne Lademöglichkeit für Akkus
  • LED-Anzeige für Aufnahme und Batteriespannung
  • Warnton für Aufnahme und Batteriespannung
  • schnelles Löschen
  • schneller Vor- und Rücklauf
  • Buchsen für externes Mikrofon und Ohrhörer
  • Transportverriegelung
  • Warnton für Bandende
  • automatische Aufnahmesteuerung
  • Größe: ca. 128 x 63 x 25 mm
  • Gewicht: ca. 120 g
  • Lieferumfang: Kassette, Handschlaufe und 2 Batterien

    Bitte beachten!
    Das angebotene Diktiergerät arbeitet nur mit Mini-Kassetten.
    Die Abmessungen einer Mini-Kassette sind: 34 x 55 mm
    Ideal zum Notieren Ihrer Ideen, zum Diktieren Ihrer Korrespondenz und zum Aufzeichnen von Besprechungen. Mit der Index-Markierungstaste für Aufnahmen, die bevorzugt bearbeitet werden müssen. Einfache Bedienung mit einer Hand über einen 4-Funktionenschalter. Im Lieferumfang sind eine Mini-Kassette und 2 Batterien enthalten.
  • Netzanschluss (Option): Netzteil
  • Batterien: 2 x 1,5 V Mignon (inkl.)
  • interne Lademöglichkeit für Akkus
  • LED-Anzeige für Aufnahme und Batteriespannung
  • Warnton für Aufnahme und Batteriespannung
  • schnelles Löschen
  • schneller Vor- und Rücklauf
  • Buchsen für externes Mikrofon und Ohrhörer
  • Transportverriegelung
  • Warnton für Bandende
  • ... > EBK > Büromaschinen > Diktiergeräte
    Weitere Suchbegriffe: Mini-Kassetten-Diktiergerät, Diktiergeräte, Digitales Diktiergerät, Aufzeichnungsgerät, Diktiergeräte, digital, Handdiktiergerät, Wiedergabegerät, Aufnahmegerät
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 150,66*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,66*
    € 179,29
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG