Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischleuchte, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Tischleuchte, anthrazit
Artikel-Nr.:  225-ME01/083803
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  5445011-42 ANTHR.
EAN:  k.A.
Tischleuchte:
  • komplett mit 1 x NV-Halogenlampe QT-Ax12, 12 V, 50 W
  • Sockel GY 6,35
  • Leuchte durch Gegengewichte vielseitig verstellbar
  • Ausladung: ca. 650 mm
  • Höhe: min. 250 mm, max. 800 mm
  • komplett mit 1 x NV-Halogenlampe QT-Ax12, 12 V, 50 W
  • Sockel GY 6,35
  • Leuchte durch Gegengewichte vielseitig verstellbar
  • Ausladung: ca. 650 mm
  • Höhe: min. 250 mm, max. 800 mm
  • ... > EBK > Büroeinrichtung > Leuchten
    Weitere Suchbegriffe: Tischleuchter, Tischleuchten, Leuchte, Leuchten
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 57,54*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,54*
    € 68,47
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG