Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energiespar-Leuchte Optimo, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Energiespar-Leuchte Optimo, grau
Artikel-Nr.:  225-ME01/083260
Hersteller:  Ledu
Herst.-Nr.:  618 E 7 35
EAN:  k.A.
Energiespar-Leuchte Optimo: Mit ihrem 18 Watt Energiespar-Leuchtmittel erreicht die Leuchte 6 x soviel Licht wie eine normale Glühlampe. Optimo ist auf dem Schreibtisch oder am Bildschirm einsetzbar. Mit ihren 3 Gelenken lässt sie sich immer optimal einstellen.
  • Totalausladung: 930 mm
  • Reflektorlänge: 340 mm
  • max. Höhe: 600 mm
  • Leuchtmittel: 18 Watt-Energiespar-Leuchtmittel Sockel 2 G 11 Mit ihrem 18 Watt Energiespar-Leuchtmittel erreicht die Leuchte 6 x soviel Licht wie eine normale Glühlampe. Optimo ist auf dem Schreibtisch oder am Bildschirm einsetzbar. Mit ihren 3 Gelenken lässt sie sich immer optimal einstellen.
  • Totalausladung: 930 mm
  • Reflektorlänge: 340 mm
  • max. Höhe: 600 mm
  • Leuchtmittel: 18 Watt-Energiespar-Leuchtmittel Sockel 2 G 11
  • ... > EBK > Büroeinrichtung > Leuchten
    Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Energiespar-Leuchte, Leuchten, Lampe, Schreibtischleuchte
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 162,33*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,33*
    € 193,17
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG