Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sparset CD-/DVD-Beschriftungsdrucker CW-K85 + 50 CD-Rs


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Sparset CD-/DVD-Beschriftungsdrucker CW-K85 + 50 CD-Rs
Artikel-Nr.:  225-ME01/079425
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
CASIO® CD-/DVD-Beschriftungsdrucker CW-K85: Der Disc Title Printer CW-K85 bedruckt professionell CDs und DVDs mit freier, unlinierter Oberfläche. Mit USB-Schnittstelle zur PC-Anbindung, integriertem Keyboard und fünf installierten Schriften. Zusätzlich können alle Schrifttypen Ihres PCs verwendet und die dort erstellten Layouts gedruckt werden. Solobetrieb oder als USB-Drucker. Druckt Schriften, Zahlen und Grafiken. Interner Speicher für wiederkehrende Layouts.
Technische Daten:
- Thermotransfer Drucksystem mit 200 dpi Auflösung
- Druckbereich: 74 mm x 16 mm
- Druckgeschwindigkeit: 8 mm/Sek.
- Display: 12 Zeichen, 4 Zeilen
- interne Speicherkapazität: 4.000 Zeichen
- Stromversorgung: 8 x Batterie Typ AA oder Netzbetrieb: AC Adapter AD-A12280L (optional)
- Gewicht: ca. 780 g
- Maße: B 204 x T 183 x H 68,8 mm
- Lieferumfang: CW-K85, Batterien, USB-Kabel, eine Patrone schwarz Sparset
bestehend aus:
- CD-/DVD-Beschriftungsdrucker CW-K85
- Netzteil
- 1 x 50er Spindel Verbatim CD-Rohlinge mit neutraler Oberfläche
... > EBK > EDV > Drucker
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsgerät, Beschriftung
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 118,76*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG