Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

canon Fotopapier KP-108IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
canon Fotopapier KP-108IP
Artikel-Nr.:  225-ME01/075099
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
canon Fotodirektdrucker SELPHY CP740: Wenn es darum geht, Erinnerungen in Form von farbstabilen Hochglanz-Prints festzuhalten, ist der kostengünstige SELPHY CP740 ganz in seinem Element. Das zum Anschluss an die Kamera erforderliche Kabel ist im Drucker integriert und lässt sich bei Bedarf herausziehen.
- Integrierte Speicherkarten-Steckplätze
- 2,0"" LCD-Display für Bildvorschau und Auswahl
- hochwertige, brillante Fotoprints mit einer Farbstabilität von bis zu 100 Jahren
- Fotodirektdruck von PictBridge bzw. Canon Direct Print kompatiblen Digitalkameras und Digitalcamcordern ohne PC
- schnelle Randlosprints in laborähnlicher Qualität in ca. 1 Minute
- ideale Ergänzung zu fast jeder Digitalkamera
- optionaler Akku für den bequemen Fotodruck auch unterwegs
- kompatibel mit Windows 2000, XP und MAC OS X von 10.3 - 10.4 (Software im Lieferumfang enthalten)
- Gewicht: ca. 940 g
- Maße: ca. 179 x 127 x 63 mm Fotopapier KP-108IP
- 10 x 15 cm
- inkl. Farbkartusche
- VE: 108 Blatt
... > EBK > EDV > Drucker
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 33,84*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG