Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmarkierungsband, 75 mm breit, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen von EBK
Bodenmarkierungsband, 75 mm breit, grün
Artikel-Nr.:  225-ME01/074911
Hersteller:  ITW
Herst.-Nr.:  RS 56014
EAN:  k.A.
Bodenmarkierungsbänder: Schnell und einfach anzubringen. Für dauerhafte, durchgehende Markierungen von Verkehrswegen und Lagerstellplätzen. Wird die Kennzeichnung geändert, kann die selbstklebende Folie bei Bedarf rückstandsfrei entfernt werden.
  • Material: selbstklebende Folie
  • Format: 50 oder 75 mm breit, 33 m lang
  • Kerndurchmesser: ca. 70 mm
  • Oberflächenmaterial: PVC
  • Bandstärke: 0,15 mm
  • Bruchfestigkeit: 28,0 N/10 mm
  • Bruchdehnung: 150 %
  • Wasser Auszug (1g Band für 100 ml): Ph 6 Ph 8
  • Leistungsfähigkeit: 2,5 mS/m
  • Anwendungstemperatur: 0° C bis 40° C
  • Wärmebeständigkeit: -5° C bis 60° C
  • Lagertemperatur: -10° C bis 25° C
  • ... > EBK > Lager-, Betriebseinrichtung > Sonstiges
    Weitere Suchbegriffe: Markierungshilfen, PVC-Band, PVC-Packband, Bodenmarkierer, Band
    Angebote (4)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    pro Stück
    € 8,20*
    € 16,50*
    10 Tage
    pro Rolle
    € 5,95*
    € 21,71*
    EBK
    4 Tage
    pro Packung
    € 3,95*
    € 23,06*
    10 Tage
    pro Kartonage
    € 7,25*
    € 39,63*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Packung
    1 Packung enthält 33 Meter
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    k.A.
    4332163191780
    € 61,10*
    € 72,71
    Zubehör
    k.A.
    4332163191797
    € 61,10*
    € 72,71
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG