Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flach-Schaukasten, pulverbeschichtet, rund, 4 x DIN A4, Glastür m. Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Flach-Schaukasten, pulverbeschichtet, rund, 4 x DIN A4, Glastür m. Rahmen
Artikel-Nr.:  225-ME01/074585
Hersteller:  WSM Metallbau
Herst.-Nr.:  6018604
EAN:  k.A.
Flach-Schaukästen: Aushangpflichtige Informationen wie Hausordnung, Jugendschutzgesetz, Arbeitspläne, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen, Mutterschutzgesetz... sind im Flach-Schaukasten aus Aluminium sicher hinter Glas verschlossen. Der Rahmen ist Alu-silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte erhältlich. Die Bautiefe beträgt 22 mm, die bruchfeste Acrylverglasung und das Sicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln) schützen den Inhalt vor unberechtigtem Zugriff. Die magnethaftende Rückwand ist weiß (inklusive 4 Magneten).
- Wahlweise mit spitzer Ecke oder formschöner, runder Eckverbindung
Ausführung:
- mit rahmenloser Ganzglastür
oder
- mit Glastür im stabilen Aluminiumrahmen

Außenmaße:
- 260 x 350 = 1 x DIN A4
- 480 x 350 = 2 x DIN A4
- 480 x 650 = 4 x DIN A4
- 690 x 950 = 9 x DIN A4

RAL-Pulverbeschichtung nach Angabe
Wählen Sie bitte Ihren persönlichen RAL-Farbton aus und tragen diesen auf Ihrem Bestellschein ein. Dazu legen Sie den Artikel in den Warenkorb und geben auf dem Bestellschein die RAL-Farbe Ihrer Wahl an. Aushangpflichtige Informationen wie Hausordnung, Jugendschutzgesetz, Arbeitspläne, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen, Mutterschutzgesetz... sind im Flach-Schaukasten aus Aluminium sicher hinter Glas verschlossen. Der Rahmen ist Alu pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte. Die Bautiefe beträgt 22 mm, die bruchfeste Acrylverglasung und das Sicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln) schützen den Inhalt vor unberechtigtem Zugriff. Die magnethaftende Rückwand ist weiß (inklusive 4 Magneten).
Ausführung:
- mit Glastür im stabilen Aluminiumrahmen

Außenmaße:
- 480 x 650 = 4 x DIN A4

RAL-Pulverbeschichtung nach Angabe
Wählen Sie
... > EBK > Präsentation, Planung, Schulung > Schaukästen
Weitere Suchbegriffe: Flachschaukästen, Schaukästen
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
25 Tage
€ 3,95*
€ 350,59*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG