Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Barletta Schreibtisch, B 1600 mm, höhenverstellbar, Noce-Sahara


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Barletta Schreibtisch, B 1600 mm, höhenverstellbar, Noce-Sahara
Artikel-Nr.:  225-ME01/072870
Hersteller:  Jahnke
Herst.-Nr.:  162630
EAN:  k.A.
Barletta Schreibtische, Noce-Sahara: Mit Barletta entscheiden Sie sich für ein preisgünstiges Büromöbelprogramm in einer äußerst hochwertigen Verarbeitung mit einer Oberfläche aus strapazierfähiger Melaminharzbeschichtung. Die Schreibtische sind mit oder ohne Höhenverstellung (680-780 mm) erhältlich. Der klassische C-Fuß aus pulverbeschichtetem, alufarbenem (RAL 9006) Metall wird durch eine Holzblende flankiert. Mit den höhenverstellbaren Verkettungs- und Ergänzungsplatten lassen sich viele Schreibtischkombinationen gestalten.

Schreibtisch und Anbautisch höhenverstellbar
- Höhe von 680 - 780 mm verstellbar

Eckschreibtisch
- Winkel rechts oder Winkel links

Verkettungs- und Ergänzungsplatte, höhenverstellbar
- Maße: B 800 x T 800 x H 680/780 mm

Towerablage, alufarben
- Maße: B 220 x T 590 x H 520 mm

Monitoraufsatz aus Metall
- drehbar mit Griffelablage
- Maße: B 440 x T 390 x H 150 mm

Diese Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren.
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-BARLETTA
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Barletta, Noce-Sahara, Büroschreibtisch, Büroeinrichtung, PC-Schreibtisch, Tisch
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 212,59*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG