Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Barletta Eckschreibtisch, Winkel links, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Barletta Eckschreibtisch, Winkel links, Buche
Artikel-Nr.:  225-ME01/072804
Hersteller:  Jahnke
Herst.-Nr.:  TOP-S 28E 0968
EAN:  k.A.
Barletta Schreibtische, Buche: Mit Barletta entscheiden Sie sich für ein preisgünstiges Büromöbelprogramm in einer äußerst hochwertigen Verarbeitung mit einer Oberfläche aus strapazierfähiger Melaminharzbeschichtung. Die Schreibtische sind mit oder ohne Höhenverstellung (680-780 mm) erhältlich. Der klassische C-Fuß aus pulverbeschichtetem, alufarbenem (RAL 9006) Metall wird durch eine Holzblende flankiert. Mit den höhenverstellbaren Verkettungs- und Ergänzungsplatten lassen sich viele Schreibtischkombinationen gestalten.

Schreibtisch und Anbautisch höhenverstellbar
- Höhe von 680 - 780 mm verstellbar

Eckschreibtisch
- Winkel rechts oder Winkel links

Verkettungs- und Ergänzungsplatte, höhenverstellbar
- Maße: B 800 x T 800 x H 680/780 mm

Towerablage, alufarben
- Maße: B 220 x T 590 x H 520 mm

Monitoraufsatz aus Metall
- drehbar mit Griffelablage
- Maße: B 440 x T 390 x H 150 mm

Diese Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren. Mit Barletta entscheiden Sie sich für ein preisgünstiges Büromöbelprogramm in einer äußerst hochwertigen Verarbeitung mit Oberflächen aus strapazierfähigen Melaminharzbeschichtungen in den modernen und beliebten Buche-Dekoren. Der klassische C-Fuß aus pulverbeschichtetem, alufarbenem (RAL 9006) Metall wird durch eine Holzblende flankiert.

Eckschreibtisch
- Winkel links

Kosten sparen durch Selbstmontage!
Diese Artikel weden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zusammenzubauen.
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-BARLETTA
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schülerschreibtisch, Tisch, Tische, Wangenschreibtisch, Winkelschreibtisch, Barletta, Büroschreibtisch, Büroeinrichtung, PC-Schreibtisch, Buche
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK 45 Tage Frei Haus € 267,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von EBK
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  267,98* €  318,90 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:45 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG