Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtisch-Anbauplatte, B 470 x T 740 mm, Milchglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Artikel-Nr.:  225-ME01/072674
Hersteller:  Jahnke
Herst.-Nr.:  82350
EAN:  k.A.
Die einzelnen Systemteile der Serie GENUA sind hochwertige Büromöbel in einer ausgewogenen Glas-Metall-Kombination und in einem zeitlosen Design. Mit nur wenigen Einzelteilen können Sie sich ein elegantes Büro ganz nach Ihren Wünschen einrichten. Qualitätsmerkmale:
- melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte
- Glas-Siebdruck in Milchglas-Optik
- alufarbig beschichtetes Metallgestell


Schreibtisch-Anbauplatte
- Glas, 8 mm
- Maße: B 470 x T 740 mm

Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren.
... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-GENUA
Weitere Suchbegriffe: Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Schreibtische, Büroschreibtisch, Büroeinrichtung, Chefzimmerschreibtisch, PC-Arbeitstisch, Computermöbel, PC-Schreibtisch, PC-Arbeitsplatz, Tisch, Genua
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
45 Tage
€ 3,95*
€ 75,88*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:45 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG