Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Eckregal, Buche hell, B 430 mm, 5 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Eckregal, Buche hell, B 430 mm, 5 OH
Artikel-Nr.:  225-ME01/072197
Hersteller:  Vielhauer
Herst.-Nr.:  64015124 ANTHRA
EAN:  k.A.
Regale TREND: Die komplett montierten Regale sind gedübelt und verleimt, die Sichtrückwand ist 4-seitig eingenutet. Die einheitliche Tiefe beträgt 440 mm. Sockel 30 mm hoch mit innenliegender Verstellmöglichkeit durch Bodenausgleichsschrauben. Die beiliegenden Fachböden sind im Raster von 25 mm montierbar.
Regalseiten und Konstruktionsböden sind aus 19 mm starken, die Abdeckplatten aus 25 mm starken und die Rückwände aus 8 mm starken, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten, Qualität E1, entsprechend DIN 68765. Alle Kanten sind mit Umleimern versehen. Regale in der Breite 430 mm sind serienmäßig mit Holzfachböden ausgestattet, in allen anderen Breiten sind die Fachböden aus Metall.
- Korpus Lichtgrau (RAL 7035) oder Buche-Dekor hell = Sockel anthrazit
- Korpus Ahorn-Dekor = Sockel silbermetallic
- einheitliche Tiefe: 440 mm
- 5 OH (Ordnerhöhen) = H 1850 mm
- 6 OH (Ordnerhöhen) = H 2200 mm Die komplett montierten Schränke und Regale sind gedübelt und verleimt, die Sichtrückwand ist 4-seitig eingenutet. Die einheitliche Tiefe beträgt 440 mm. Sockel 30 mm hoch mit innenliegender Verstellmöglichkeit durch Bodenausgleichsschrauben. Die beiliegenden Fachböden sind im Raster von 25 mm montierbar.
Materialien:
Regalseiten, Mittelwände und Konstruktionsböden sind aus 19 mm starken, die Abdeckplatten aus 25 mm starken und die Rückwände aus 8 mm starken, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten, Qualität E1, entsprechend DIN 68765. Alle Kanten sind mit Umleimern versehen. Regalsysteme in der Breite 430 mm sind serienmäßig mit Holzfachböden ausgestattet.
  • Einheitliche Tiefe: 440 mm
  • Höhe: 1850 mm (5 Ordnerhöhen)
    Farben:
  • Korpus: Buche-Dekor hell
  • Sockel und Bügelgriffe: Anthrazit

    Schrank- und Regalsyst
  • ... > EBK > Büromöbelprogramme > Büromöbel-TREND
    Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regalsystem, Büroregal, Aktenschrank, Archivschrank, Büroschrank, Büroeinrichtung, Schrankwand, Trend, Wandschrank
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    42 Tage
    € 3,95*
    € 345,50*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,50*
    € 411,15
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:42 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG