Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Luftbefeuchter LW44, antharzit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Luftbefeuchter LW44, antharzit
Artikel-Nr.:  225-ME01/072022
Hersteller:  Venta-Luftwäscher
Herst.-Nr.:  5044401
EAN:  k.A.
Venta Luftbefeuchter: - arbeitet ohne Filtermatten; sehr hygienisch, keine Probleme mit Bakterien
- Wasser ist der Filter; jeden Tag frisch, mit immer gleich hoher Reinigungsleistung
- sichtbare Luftreinigung; es verdunstet reines Wasser, Schmutzpartikel werden im Wasser festgehalten
- einfache Pflege; keine Filterwechsel und keine Filterreinigung erforderlich, einfaches Einfüllen und Reinigen des Wassertanks
- kein Stress bei Suche und Kauf des richtigen Filtertyps, keine Kosten für Filtermatten, die verschmutzen und entsorgt werden müssen
- Gerüche werden aus der Luft gewaschen, z. B. ideal gegen kalten Tabakrauch
- keine Gerüche von modrigen Filtermatten
- schlechte Raumluft wird in das Gerät geleitet und durch einen Plattenstapel geführt, der im Wasser rotiert
- Luft wird regelrecht gewaschen
- gleichzeitig wird an den Tauscherflächen reines Wasser verdunstet und zwar nach der anerkannt besten Methode: der Kaltverdunstung
- Befeuchtung hält einen Großteil der Schwebepartikel am Boden
- unsichtbare, restliche Schmutzpartikel bis 10 µ (10/1000 mm) werden ""aus der Luft gewaschen""
- ideal gegen Hausstaub, Hunde- und Katzenhaare, Pollen und alle unangenehme Gerüche, z. B. kalter Zigarettenrauch

Typ LW 14
  • Befeuchterleistung für Räume bis 17 qm
  • Reinigungsleistung für Räume bis 10 cbm
  • Plattenfläche 1,4 qm
  • Luftleistung bis 1,5 cbm/min.
  • 2 Drehzahlstufen
  • Schallpegel 37/42 dBA
  • Motorleistung ca. 25 Watt
  • 4,5 l Wasserinhalt
  • Gewicht: ca. 3 kg
  • Maße: 240 x 270 x 300 mm
    Typ LW 24
  • Befeuchterleistung für Räume bis 34 qm
  • Reinigungsleistung für Räume bis 20 cbm
  • Plattenfläche 2,1 qm
  • Luftleistung bis 3 cbm/min.
  • 3 Drehzahlstu
  • ... > EBK > Büroeinrichtung > Klimatisierung
    Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchter, Raumluftgerät, Luftwäscher
    Angebote (3)
    Versand
    Netto
    ^
    5 Tage
    € 5,84*
    € 289,01*
    EBK
    € 3,95*
    € 309,66*
    3 Tage
    Frei Haus
    € 331,38*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 309,66*
    € 368,50
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:8 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Beurer
    660.00
    € 212,46*
    € 252,83
    Ähnlich
    Venta-Luftwäscher
    5014401
    € 103,50*
    € 123,17
    Ähnlich
    Venta-Luftwäscher
    5024401
    € 186,48*
    € 221,91
    Ähnlich
    Venta-Luftwäscher
    5024501
    € 186,48*
    € 221,91
    Ähnlich
    Venta
    5044401
    € 331,38*
    € 394,34
    Ähnlich
    Venta
    5044501
    € 331,38*
    € 394,34
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG