Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schirmständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Schirmständer
Artikel-Nr.:  225-ME01/070505
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Schirmständer: Stabiler Schirmständer aus transluzentem Polypropylen. Er bietet mit Leichtigkeit 10 Schirmen ausreichend Platz.
Maße: B 380 x T 225 x H 600 mm.
... > EBK > Büroeinrichtung > Garderoben
Weitere Suchbegriffe: Ständer
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
4 Tage
€ 3,95*
€ 24,93*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG