Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

miniCool Silencio DS 200, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
miniCool Silencio DS 200, weiß
Artikel-Nr.:  225-ME01/070261
Hersteller:  Dometic
Herst.-Nr.:  SILENCIO DS 200-WEIß
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kühlschrank
miniCool Silencio DS 200: Die formschönen und durch Absorptionstechnik lautlos arbeitenden Silencio-Modelle kühlen ohne jegliche FCKW- und FKW-Substanzen, haben eine optimale Kühlleistung bei niedrigstem Energieverbrauch und sind frei aufstellbar oder einbaubar. Des Weiteren zeichnen sie sich durch eine lange Lebensdauer aus, sind komplett recyclebar und ohne bewegliche Teile völlig verschleißfrei.
- elektronische Temperaturregelung (Fuzzy Logic) mit vollautomatischer Abtauung
- Innenbeleuchtung mit Infrarot-Sensor
- verstellbare Tragroste
- austauschbare Dekorplatte
- Türanschlag rechts/wechselbar
- flache Innentür
- 3 Dekorfarben: Weiß, Orange oder Anthrazit
- Brutto-Inhalt: 23 Liter
- Anschlusswert: 65 Watt
- Energieverbrauch: 0,74 kWh/24 Stunden*
- Maße: H 495 x B 422 x T 393 mm
- Gewicht: 14 kg
- GS-geprüft

Zubehör (zum nachträglichen Einbau)
Rollen
Mit dem miniCool Silencio auf Rollen sind Sie mit kühlen Erfrischungen jederzeit sofort am gewünschten Einsatzort.
Ergonomischer Türgriff
Jeder miniCool Silencio ist einfach am Dekorrahmen zu öffnen. Eine noch einfachere Türöffnung ermöglicht der speziell ergonomisch geformte Griff.
Sicherheitsschloss
- inkl. 2 Schlüssel

* Stromverbrauch kWh/24h, gemäß EN ISO 7371 (gemessen bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von 25°C im Jahresmittel) Die formschönen und durch Absorptionstechnik lautlos arbeitenden Silencio-Modelle kühlen ohne jegliche FCKW- und FKW-Substanzen, haben eine optimale Kühlleistung bei niedrigstem Energieverbrauch und sind frei aufstellbar oder einbaubar. Des Weiteren zeichnen sie sich durch eine lange Lebensdauer aus, sind komplett recyclebar und ohne bewegliche Teile völlig verschle
... > EBK > Büroeinrichtung > Büroküchen, Kaffeemaschinen
Weitere Suchbegriffe: Flaschenkühlschrank, Kleinkühlschrank, Minicool, Minikühlschrank
Angebote (1)
Versand
Netto
EBK
9 Tage
€ 3,95*
€ 374,35*
Preise von EBK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EBK
Versand von EBK
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG