Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seitenplatte für PC-Universaltische, Buche/silbermetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  EBK
Seitenplatte für PC-Universaltische, Buche/silbermetallic
Artikel-Nr.:  225-ME01/068997
Hersteller:  Vielhauer
Herst.-Nr.:  10230
EAN:  k.A.
Seitenplatten:
  • für PC-, Universal- und Druckertische
  • zur Erweiterung der Arbeitsfläche links oder rechts zu montieren
  • Platten aus Holz, kunststoffbeschichtet, lichtgrau oder Buchedekor
  • links oder rechts zu montieren
  • abklappbar
  • Maße: B 380 x T 500 x H 19 mm
  • für PC-, Universal- und Druckertische
  • zur Erweiterung der Arbeitsfläche links oder rechts zu montieren
  • Platten aus Holz, kunststoffbeschichtet
  • abklappbar
  • Maße: B 380 x T 500 x H 19 mm
  • ... > EBK > Büroeinrichtung > EDV-Arbeitsplätze
    Weitere Suchbegriffe: EDV, Arbeitsplatz, Anbauplatte, Computerarbeitsplatz, PC-Arbeitstisch, PC-Tisch, EDV-Möbel, PC-Station, Computer, Fahrtisch, Seitenplatte
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK 4 Tage Frei Haus € 49,68*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von EBK
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  49,68* €  59,12 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    BestellwertVersand
    ab € 0,00Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG