Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seitenplatte für PC-Universaltische


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EBK
Seitenplatte für PC-Universaltische
Artikel-Nr.:  225-ME01/068989
Hersteller:  Vielhauer
Herst.-Nr.:  10 230 010
EAN:  k.A.
Seitenplatten:
  • für PC-, Universal- und Druckertische
  • zur Erweiterung der Arbeitsfläche links oder rechts zu montieren
  • Platten aus Holz, kunststoffbeschichtet, lichtgrau oder Buchedekor
  • links oder rechts zu montieren
  • abklappbar
  • Maße: B 380 x T 500 x H 19 mm
  • für PC-, Universal- und Druckertische
  • zur Erweiterung der Arbeitsfläche links oder rechts zu montieren
  • Platten aus Holz, kunststoffbeschichtet, lichtgrau
  • abklappbar
  • Maße: B 380 x T 500 x H 19 mm
  • ... > EBK > Büroeinrichtung > EDV-Arbeitsplätze
    Weitere Suchbegriffe: EDV, Arbeitsplatz, Anbauplatte, Computerarbeitsplatz, PC-Arbeitstisch, PC-Tisch, EDV-Möbel, PC-Station, Computer, Fahrtisch, Seitenplatte
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    EBK
    4 Tage
    € 3,95*
    € 44,10*
    Preise von EBK
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,10*
    € 52,48
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von EBK
    Versand von EBK
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von EBK
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG